リコイルジャパン
タングレスインサートりん青銅 M4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
1袋(50個)
1袋(100個)
呼び長さ
1D
1D
1.5D
2D
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
53488987
品番
TL05042P
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
用途
300℃まで電気接合ジョイント
非磁性用途向け
計測機器部品・半導体装置部品他
材質
耐食オーステナイト鋼、SUS316
仕様
非磁性
サイズ
M4-0.70
呼び長さ
1D