0224071 ファイン2段分別 サンコープラスチック 53491376 0224071 ファイン2段分別 サンコープラスチック 53491376 0224071 ファイン2段分別 サンコープラスチック 53491376 0224071 ファイン2段分別 サンコープラスチック 53491376 0224071 ファイン2段分別 サンコープラスチック 53491376

ファイン2段分別

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53491376 品番 0224071
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

積み重ねて二分別できる省スペースダストボックス。
上段はボタンを押してワンプッシュで開閉、下段は前開きタイプ。
袋の装着がラクにできるポリ袋押さえ付き。
下段は2Lのペットボトルやビン、缶などを入れやすい広口設計。

材質ポリプロピレン フタの種類上段:プッシュ式、下段:前開きタイプ 容量(L)上段:約20、下段:約19 ライトベージュ 商品タイプ本体+フタ 形状角形 質量(kg)約1.93 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約320×260×755
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配送不可の商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥950 / 税込 ¥1,045
北海道地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする