画像準備中

ブレーキパッド(赤パッド)

(161件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード53491918 品番99850
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は適合メーカー・内容量など102種類から選べます 他の種類を見る

1984年から愛され続けるロングセラー
コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。

注意
※「赤パッド」は(株)デイトナの登録商標です。類似品にご注意ください。※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53491918 99850 53292506 99850 アカPAD(F)アクシスZ DAYTONA(デイトナ) アカPAD(F)アクシスZ DAYTONA(デイトナ) 1個 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 161
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-28
用途:
自動二輪のメンテナンス
LUCINA 様 (サービス業)

グラストラッカーNJ4BAのブレーキとして使用していますがバイクの重量が軽いので十分止まります。でも凄く効きが良いとも感じませんが法定速度+10km位迄なら全く問題なしです。急に止まるというより穏やかに止まると言う感じです。強くかければそれなりに止まります。

対象商品:
01780668
2025-11-04
用途:
バイクの整備
運輸・通信業

4d9マジェスティのFブレーキパッドとして交換しました。
コスパも良く購入でき、満足しています。
もう30年位定番として使用しています。

対象商品:
01780424
2025-07-24
用途:
消耗品の交換

私にはこのパットのタッチが丁度良いので、今回も同じものを注文させていただきました。

対象商品:
01780948
2025-03-30
用途:
バイク整備
金融・保険業

モノタロウの色々なキャンペーンやクーポンを合わせて、かなりのお買い得感がありました。
製品は昔から愛用しているパッドで信頼しています。

2025-03-14
用途:
レストアしたR1zに
サービス業

レストアを機に交換。赤パットってまだあったんですね、昔から変わらず。R1zに合うパッドなんて無いかと思いましたがたすかります。今までの物が古かったせいもあるかと思いますが、格段に効きます。次回もこれですね。

対象商品:
01781176
2024-05-29
用途:
バイクのDIYメンテナンス
その他業種

最近、赤いパッドが不足しており、価格が上昇している
価格も手頃で、このメーカーを信頼しています
自分でバイクのメンテナンスをするのが好きです
色がバイクにマッチしているのは嬉しい

対象商品:
01780747
2023-12-19
用途:
88年式GSX R250のブレーキパッド交換
サービス業

パッドの消耗は早めだと思いますが、旧車の為ブレーキローターへの攻撃性が低いと言われているこれを使ってます。(比較したことは無いので気持ちの問題ですが、、、) ガッツと効く感じでは無いですが、コントロールしやすいと思いますし、赤パッドに慣れているので安心して使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
01780354
2024-03-20
用途:
古いバイクの整備

同じ形の物でも番号違いでフロント用とリヤ用とありますが、その辺を解かり易くしてほしいです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする