マルチバーホルダー HDマスターシリンダー フラットタイプ補修部品 ボルトカラーセット(91701/91702)用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプXL883/XL1200系(04〜) M6ボルト(ユニクロメッキ/白) 注文コード53495777 品番16104
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

入手しづらいボルトとスペーサーの補修品を設定しました。

仕様スペーサー:Φ6.5×Φ10×16L×2個 サイズ●M6・・・ボルト:M6×45mm×2個、スペーサー:Φ6.5×Φ10×16L×2個 タイプXL883/XL1200系(04〜) M6ボルト(ユニクロメッキ/白) ボルト寸法M6:M6×45mm×2個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする