DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の 外装系
DAYTONA(デイトナ)の ハンドル周り
DAYTONA(デイトナ)の ハンドル周辺部品
マルチバーホルダー HDマスターシリンダー フラットタイプ補修部品 ボルトカラーセット(91701/91702)用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
XL883/XL1200系(04〜) インチボルト(クロームメッキ)
注文コード
53495786
品番
16105
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
入手しづらいボルトとスペーサーの補修品を設定しました。
仕様
スペーサー:Φ6.5×Φ10×16L×2個
サイズ
●インチ・・・ボルト:UNC1/4-20 1 3/4インチ×2個、スペーサー:Φ6.5×Φ10×16L×2個
タイプ
XL883/XL1200系(04〜) インチボルト(クロームメッキ)
サイズ(inch)
ボルト:UNC1/4-20 1 3/4インチ×2個