車種別ボルトオンキット ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種YZF-R25(ABS) 19-25/YZF-R3(ABS) 19-25 仕様フィッティングタイプ:ステンレス(フロント)、クリアホース仕様、取り廻し:スタンダード 注文コード53497676 品番20635470
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は主な適合車種・仕様9種類から選べます 他の種類を見る

機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の
選択など、高い耐久性と安全性を併せ持つイギリス グッドリッジ社製のブレーキホース。
レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。
車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となる
フィッティングパーツやボルト類が含まれます。

主な適合車種YZF-R25(ABS) 19-25/YZF-R3(ABS) 19-25 仕様フィッティングタイプ:ステンレス(フロント)、クリアホース仕様、取り廻し:スタンダード
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする