車種別ボルトオンキット アルミ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様フィッティングタイプ:アルミ ブルー/レッド(フロント)、スモークホース仕様、フィッティングカラー:ブルー/レッド、取り廻し:スタンダード 注文コード53497789 品番32035470S
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様10種類から選べます 他の種類を見る

アクティブオリジナルのACパフォーマンスラインは、純正ブレーキホースにも
採用されるカシメ方式を内部構造に持ち、ストリートでの安全性を確保。
カシメカラーには高耐久性のステンレススチールを採用しています。
車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への
装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。

主な適合車種YZF-R25(ABS) 19-25/YZF-R3(ABS) 19-25 仕様フィッティングタイプ:アルミ ブルー/レッド(フロント)、スモークホース仕様、フィッティングカラー:ブルー/レッド、取り廻し:スタンダード
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする