曜日別特売
32235471 車種別ボルトオンキット アルミ AC-PERFORMANCELINE 53497868

車種別ボルトオンキット アルミ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様フィッティングタイプ:アルミ ブラック/ゴールド(リア)、ブラックホース仕様、フィッティングカラー:ブラック/ゴールド注文コード53497868品番32235471
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

アクティブオリジナルのACパフォーマンスラインは、純正ブレーキホースにも
採用されるカシメ方式を内部構造に持ち、ストリートでの安全性を確保。
カシメカラーには高耐久性のステンレススチールを採用しています。
車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への
装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。

主な適合車種YZF-R25(ABS) 19-25/YZF-R3(ABS) 19-25仕様フィッティングタイプ:アルミ ブラック/ゴールド(リア)、ブラックホース仕様、フィッティングカラー:ブラック/ゴールド
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする