22310087 モノショック T460 エマルジョンボディ HYPERPRO(ハイパープロ) 53497877

22310087 モノショック T460 エマルジョンボディ HYPERPRO(ハイパープロ) 53497877 22310087 モノショック T460 エマルジョンボディ HYPERPRO(ハイパープロ) 53497877 22310087 モノショック T460 エマルジョンボディ HYPERPRO(ハイパープロ) 53497877 22310087 モノショック T460 エマルジョンボディ HYPERPRO(ハイパープロ) 53497877

モノショック T460 エマルジョンボディ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53497877 品番22310087
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ハイパープロ独自開発の”コンスタントライジングレート”をもつスプリングは、純正ショックのプリロード
調整をするだけで、体重50kgのライダーにも90kgのライダーにも同じ乗りやすさと安全を提供します。
その”コンスタントライジングレート”スプリングを開発したメーカーが、スプリング性能を100%引き出す
リアショックユニットを完成させました。

仕様スプリング:コンスタントライジングレート、タイプNo.:460、タイプ名:エマルジョン、油圧プリロードアジャスター:なし、ショックタイプ:モノ 主な適合車種HONDA X-ADV(国内仕様) 17〜19
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※リアショックの種類「独立リザーバータイプ」の名称を「ホース付タンクタイプ」に変更しました。(2017年3月)
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする