シリンダ内径(Φmm)32
ストローク(mm)75
作動方式複動
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形
リード線(m)(L) 3
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類B54
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
シリンダ追記号(J) ナイロンターポリン
通電押引(B) 通電引込み形
電磁弁(1) 2位置シングル
電磁弁電圧(V)(5) DC24