※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BP2270N 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ) 53512839 BP2270N 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ) 53512839

国産車用ブレーキパッド

(169件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) メーカーマツダ 主な使用車種アクセラ 主な適合車種ラフェスタハイウェイスター(CWEFWN)/アクセラ(BK5P/BKEP/BK3P)/アクセラ(BL5FP/BLEAP/BLEFP)/アクセラスポーツ(BK5P/BKEP/BK3P)/アクセラスポーツ(BL5FW/BLEAW/BLEAW)/ビアンテ(CCEAW/CCEFW/CCFFW/CC3FW)/プレマシー(CREW/CR3W)/プレマシー(CWEAW/CWEFW/CWFFW)/マツダスピードアクセラ(BK3P)/マツダスピードアクセラ(BL3FW) 注文コード53512839 品番BP2270N
参考基準価格(税別)¥8,655 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はメーカー・主な使用車種・主な適合車種など395種類から選べます 他の種類を見る

高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現!
安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!

主な適合純正品番BPYK-26-48Z メーカーマツダ 主な使用車種アクセラ 仕様リヤ 適合車種ラフェスタハイウェイスター(CWEFWN)/アクセラ(BK5P/BKEP/BK3P)/アクセラ(BL5FP/BLEAP/BLEFP)/アクセラスポーツ(BK5P/BKEP/BK3P)/アクセラスポーツ(BL5FW/BLEAW/BLEAW)/ビアンテ(CCEAW/CCEFW/CCFFW/CC3FW)/プレマシー(CREW/CR3W)/プレマシー(CWEAW/CWEFW/CWFFW)/マツダスピードアクセラ(BK3P)/マツダスピードアクセラ(BL3FW) 他社参考品番(アケボノ)AN-718K 他社参考品番(カシヤマ)- 主な適合車種ラフェスタハイウェイスター(CWEFWN)/アクセラ(BK5P/BKEP/BK3P)/アクセラ(BL5FP/BLEAP/BLEFP)/アクセラスポーツ(BK5P/BKEP/BK3P)/アクセラスポーツ(BL5FW/BLEAW/BLEAW)/ビアンテ(CCEAW/CCEFW/CCFFW/CC3FW)/プレマシー(CREW/CR3W)/プレマシー(CWEAW/CWEFW/CWFFW)/マツダスピードアクセラ(BK3P)/マツダスピードアクセラ(BL3FW) 他社参考品番(日清紡)- 他社参考品番(TOKICO)TN732
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※現車確認等、十分にご留意頂き、適切な取付をお願いします。
※同車種・同エンジン型式でも、年式によっては合わない場合がございます。必ず、純正番号を確認して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:146

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 169
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-04
用途:
ブレーキパッド交換
株式会社伊勢工務店 様 (建設業・工事業)

ハイエースに取付ですが、以前も同じパッドを使用しましたが
純正パッドと全然変わりありません。

1人が参考にしています
2026-02-09
用途:
自動車の整備作業
自動車・二輪車・自転車関連業

「性能」・「価格」ともに何の文句も無いです、ブランドイメージも個人的には良くとても重宝しております。

2025-10-29
用途:
ブレーキパッド交換
医療・福祉・介護関連業

フリードGB5のパッド交換で使用。シムとグリスまで付いてました。ポン付け、
純正より高級感もあり、ブレーキの利きも良い。間違いなくお勧めですね。鳴きも全く無しで良好ですよ。

1人が参考にしています
2026-01-15
用途:
ブレーキパッド交換

ダイハツS210Pハイゼットのブレーキパッド交換用に購入。問題ないです。

対象商品:
53512236
2025-11-26
用途:
車両メンテナンス用
自動車・二輪車・自転車関連業

交換後のフィーリングとしては純正品と変わらないと思いますが、その後の摩耗具合とかブレーキ鳴きとかは様子見ですね。

対象商品:
53511098
2025-11-03
用途:
フロントブレーキパッド交換
建設業・工事業

山越えの峠道で、荷物積んでも良い印象でした
Dot4のフルードにも同時交換して長い下りでも安心して制動かけられます

対象商品:
53513609
2025-06-15
用途:
乗用車
アド・バルーン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

入しています。 バリエーションも豊富で、ほしいものが必要な時に入手できる点や、価格的にもわずかな値上げで抑えていただいており、とてもありがたいです。 これからも選び続けるつもりですので、引き続きよろしくお願い致します。

対象商品:
53511098
2025-09-21
用途:
車のメンテナンス
サービス業

平成22年 日産モコ MG22Sに購入して、問題なく取り付け完了しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
5人が参考にしています
2022-10-21

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする