LEC(レック)
LEC(レック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
LEC(レック)の グラス・食器・カトラリー
LEC(レック)の 箸・カトラリー・箸置き
アンパンマン はし 15cm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53523875
品番
A00265
参考基準価格(税別)
¥498
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
すべり止め付きでつかみやすく、お子様のお箸デビューに最適。天然材(竹)です。
用途
子ども用箸
材質
天然材(竹)/アクリル樹脂
寸法(mm)
150×8×8
色
アンパンマン
長さ(cm)
15
食器の種類
子供用
注意
※初めてご使用になる前には必ず洗浄してください。
※火のそばに置かないでください。火傷をするおそれがあります。
※家庭用及び業務用食器洗い乾燥機に入れないでください。
※薬液消毒、煮沸消毒、電子レンジ消毒は行わないでください。