LEC(レック)
LEC(レック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
LEC(レック)の グラス・食器・カトラリー
LEC(レック)の 箸・カトラリー・箸置き
アンパンマン スプーン 抗菌
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53523884
品番
A00248
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
すくいやすく、飲みやすい形状です。小さなお子様も持ちやすい太めの樹脂グリップ。アンパンマンのかわいい絵柄。持ち手部分は抗菌仕様で安心。
用途
子ども用スプーン
材質
柄:ABS樹脂、先端部:ステンレス
形状
幼児スプーン
寸法(mm)
130×30×10H
全長(mm)
130
色
イエロー
食器の種類
子供用
商品タイプ
スプーン単体
注意
※初めてご使用になる前には必ず洗浄してください。
※火のそばに置かないでください。火傷をするおそれがあります。
※家庭用及び業務用食器洗い乾燥機に入れないでください。
※薬液消毒、煮沸消毒、電子レンジ消毒は行わないでください。