パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 箸・カトラリー・箸置き
ナチュレ 木製フォーク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53523927
品番
B-5687
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
材質
天然木/天然うるし
幅(mm)
30
全長(mm)
180
質量(g)
5
食器の種類
洋食器