曜日別特売
TA999CG-7 二酸化炭素消火器(廃棄シール付) イチネンTASCO 53524469

二酸化炭素消火器(廃棄シール付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
7型
薬剤量(kg)3.2
放射時間約18秒(20℃)
内容量1本注文コード53524469品番TA999CG-7
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

二酸化炭素は放出後に気化するので、後に何も残らず使用後の汚れがありません。
不活性の安定したガスなので、金属・電気機器類・油類などに化学変化を及ぼしません。
高い電気絶縁性を有しています。
通常の保管状態であれば、経年による変質がほとんどなく、維持管理が容易です。

その他能力単位:B-2・C種別7型質量(kg)総質量:約10.0kg、薬剤質量:3.2kg7型種類二酸化炭素全幅(mm)約210mm使用温度範囲-30~+40℃全高(mm)約520mm放射時間約18秒(20℃)放射距離2~4m(20℃)薬剤量(kg)3.2
注意
※リサイクルシール付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする