ND-4288 鍋にも使える極深ブルーダイヤモンドコートプレミアムIHフライパン ベストコ 53528318 ND-4288 鍋にも使える極深ブルーダイヤモンドコートプレミアムIHフライパン ベストコ 53528318 ND-4288 鍋にも使える極深ブルーダイヤモンドコートプレミアムIHフライパン ベストコ 53528318 ND-4288 鍋にも使える極深ブルーダイヤモンドコートプレミアムIHフライパン ベストコ 53528318 ND-4288 鍋にも使える極深ブルーダイヤモンドコートプレミアムIHフライパン ベストコ 53528318

鍋にも使える極深ブルーダイヤモンドコートプレミアムIHフライパン

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53528318 品番 ND-4288
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

鍋としても使える多用途な深型フライパン
耐久性に優れ、キズにも強いブルーダイヤモンド加工
金属ヘラが使えます
大きな両口で使いやすいオープンリム加工

サイズ(cm)26 材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂 ブルー 質量(g)723 表面処理内面:ブルーダイヤモンドコート、外面:耐熱焼付塗装 寸法(cm)47.5×29.5×14 アズワン品番64-3542-81 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53528293
2022-05-22
用途:
お料理

お弁当作りに丁度よい大きさ。
軽さ、深さも使いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする