ND-4289 鍋にも使える極深ブルーダイヤモンドコートプレミアムIHフライパン ベストコ 53528327 ND-4289 鍋にも使える極深ブルーダイヤモンドコートプレミアムIHフライパン ベストコ 53528327 ND-4289 鍋にも使える極深ブルーダイヤモンドコートプレミアムIHフライパン ベストコ 53528327 ND-4289 鍋にも使える極深ブルーダイヤモンドコートプレミアムIHフライパン ベストコ 53528327 ND-4289 鍋にも使える極深ブルーダイヤモンドコートプレミアムIHフライパン ベストコ 53528327

鍋にも使える極深ブルーダイヤモンドコートプレミアムIHフライパン

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53528327 品番 ND-4289
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

鍋としても使える多用途な深型フライパン
耐久性に優れ、キズにも強いブルーダイヤモンド加工
金属ヘラが使えます
大きな両口で使いやすいオープンリム加工

サイズ(cm)28 材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂 ブルー 質量(g)853 表面処理内面:ブルーダイヤモンドコート、外面:耐熱焼付塗装 寸法(cm)49.5×31.5×14 アズワン品番64-3542-82 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53528293
2022-05-22
用途:
お料理

お弁当作りに丁度よい大きさ。
軽さ、深さも使いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする