スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
24cmプレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53531767
品番
M-31CPG
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
スタッキング性に優れ、リムの形状がおしゃれなアイボリーロイヤル。クラシカルな洋食スタイルを意識したデザインはテーブルを華やかに彩ります。
用途
環境保全に配慮した非木材植物資源の”竹やバガス”を利用した「ハイブリッドメラミン」から”バガス”をより有効に活用した「バイオマスメラミン」へ移行しております。
仕様
オープン:×、消毒保管庫:○、電子レンジ:×、食器洗浄機:○、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
材質
バイオマスメラミン(バイオマス20)
寸法(mm)
240×20
シリーズ
シャンパンゴールド
電子レンジ
×
食器洗浄機
○