スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
24cmミート皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53531785
品番
MT-170PU
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
社員食堂や学校のカフェテリアにマッチするアイテムをラインナップ。オレンジ色のつぼみが目に鮮やかです。食事を陽気な雰囲気につつみます。
用途
環境保全に配慮した非木材植物資源の”竹やバガス”を利用した「ハイブリッドメラミン」から”バガス”をより有効に活用した「バイオマスメラミン」へ移行しております。
仕様
オープン:×、消毒保管庫:○、電子レンジ:×、食器洗浄機:○、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
材質
バイオマスメラミン(バイオマス20)
寸法(mm)
240×25
シリーズ
ピュール
電子レンジ
×
食器洗浄機
○