37-7917 抽選箱用 目隠しーと 大 ササガワ 53534925 37-7917 抽選箱用 目隠しーと 大 ササガワ 53534925 37-7917 抽選箱用 目隠しーと 大 ササガワ 53534925 37-7917 抽選箱用 目隠しーと 大 ササガワ 53534925 37-7917 抽選箱用 目隠しーと 大 ササガワ 53534925

抽選箱用 目隠しーと 大

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード53534925 品番37-7917
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

箱の中身を見えなくするウレタンシート!箱の中身が見えない。何が入っているの?ワクワクドキドキ。お手持ちの抽選箱に簡単取り付け!切れ込みは直径140mmです。両面テープは出し入れ口の際に貼ってください。出し入れ口が100〜140mmまでの抽選箱に適合しております。※抽選箱は別売です。メーカー商品ですとBIG抽選箱27cm角(品番:37-7916)が適合しております。別途お求めください。

付属品両面テープ2枚付き 材質ウレタン(5mm厚) サイズ 直径(Φmm)切れ込み:140 寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×190×5 寸法(幅W×長さL)(mm)両面テープ:20×185
注意
※両面テープは出し入れ口の際に貼ってください。※出し入れ口の直径が140mmを超えると両面テープで固定できなくなることや、剥がれやすくなることがありますので推奨いたしません。※出し入れの回数を重ねると、シートの形状が変わることがありますのでご了承ください。※勢いよく出し入れすると、両面テープが剥がれることがありますのでしっかり箱に固定させてご利用ください。両面テープ2枚付。※抽選箱は別売です。BIG抽選箱27cm角(品番:37-7916)が適合しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする