脱酸素剤FWSシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) 寸法(mm)70×70 注文コード53535083 品番137590000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

脱酸素剤「サンソカット」は、鉄粉が酸化反応する時に酸素を吸収する働きを応用して、密閉容器内の脱酸素状態を実現、酸素によってもたらされる食品の悪影響を防止します。主成分は鉄粉です。
空気に触れて自動的に酸素吸収を始めます。耐水 耐油。(耐水耐油性には限界があります)(油脂の種類により効果は異なります)

寸法(mm)70×70 吸収量(mL)酸素:500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
お米パッケージング
小林園芸 様 (農・林・水産業)

5kg袋に一つ封入、思うように脱酸素負圧パックになってくれます。
これまでは、エージレスZP−500を1ケース(100ヶ入り×10)、買うしかなかったのですが、少量づつ買うことが出来送料もかからず助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする