曜日別特売
DSVEN-J3NS-020-E 三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<可動用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENSCBL**M-H相当品) ダイヤトレンド 53535975

三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<可動用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENSCBL**M-H相当品)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
全長(m)20
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
内容量1本注文コード53535975品番DSVEN-J3NS-020-E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,644
販売価格(税別)
26,040

MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <可動用> 直結タイプ

仕様(曲げ半径)仕上がり外径の6倍以上保護構造IP67定格電圧(V)30全長(m)20適合品番MR-J3ENSCBL20M-H定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENSCBL□□M-H
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする