ダイヤトレンド
三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<可動用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENSCBL**M-H相当品)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
全長(m)
90
90
90
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
100
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53536079
品番
DSVEN-J3NS-090-E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥223,498
販売価格(税別)
¥
203,180
バスケットに入れる
MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <可動用> 直結タイプ
仕様
(曲げ半径)仕上がり外径の6倍以上
保護構造
IP67
定格電圧(V)
30
全長(m)
90
定格温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
相当エンコーダケーブル
(三菱電機製)MR-J3ENSCBL□□M-H