KKN-DC4TN A ダイヤモンドコート着脱鍋4点セット ククナキッチン 53537348 KKN-DC4TN A ダイヤモンドコート着脱鍋4点セット ククナキッチン 53537348 KKN-DC4TN A ダイヤモンドコート着脱鍋4点セット ククナキッチン 53537348 KKN-DC4TN A ダイヤモンドコート着脱鍋4点セット ククナキッチン 53537348 KKN-DC4TN A ダイヤモンドコート着脱鍋4点セット ククナキッチン 53537348

ダイヤモンドコート着脱鍋4点セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53537348 品番 KKN-DC4TN A
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

外面は高級感のあるメタリック塗装!
取っ手が外せてコンパクトに収納!
ハンドルを外せば、そのままテーブルに!

材質本体:アルミニウム合金・ステンレス鍋底貼り、蓋:全面強化ガラス・フェノール樹脂、着脱ハンドル:フェノール樹脂・シリコン・ステンレス鋼 セット内容鍋18cm、フライパン20cm、ガラス蓋18cm、ハンドル タイプA 表面処理フッ素樹脂加工 寸法(cm)鍋:直径18×8、フライパン:直径20×4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする