ククナキッチン
ククナキッチンの 料理道具
ククナキッチンの フライパン・グリルパン
ククナキッチンの 鍋・フライパンセット
ダイヤモンドコート着脱鍋8点セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53537366
品番
KKN-DC8TN
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
外面は高級感のあるメタリック塗装!
取っ手が外せてコンパクトに収納!
ハンドルを外せば、そのままテーブルに!
材質
本体:アルミニウム合金・ステンレス鍋底貼り、蓋:全面強化ガラス・フェノール樹脂、着脱ハンドル:フェノール樹脂・シリコン・ステンレス鋼
セット内容
鍋18cm、鍋20cm、フライパン20cm、フライパン26cm、ウォックパン24cm、ガラス蓋18cm、ガラス蓋20cm、ハンドル
表面処理
フッ素樹脂加工
寸法(cm)
鍋:直径18×8・直径20×9、フライパン:直径20×4.5・直径26×6.0、ウォックパン:直径24×7.0