曜日別特売
FB-018 前カゴ FB-018 前用コンパクトバスケット OGK技研 53557395

前カゴ FB-018 前用コンパクトバスケット

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード53557395品番FB-018
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

折畳み自転車とコンパクト自転車に最適!
ワンタッチ脱着で使い勝手自由自在。
ハンドル径22mmと25mmに対応。
金具にステンレスを使いサビしらず。
・目安サイズ/幅330×高210×奥行220mm (※取付け部除く)
・適応車種/コンパクト車・折りたたみ車

ガンメタ(M5)アズワン品番64-9591-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53557395
2023-09-05
用途: 前かごの追加
教育・研究機関

20インチの折りたたみ自転車に前かごを取り付けました。市販の前かごは、折りたたんだ時に緩衝するので取り外しのできるものを探していました。実際に取り付けてみたら、取り外さなくてもサドルを少し回せば緩衝しないで折りたためました。FBー018の大きさがちょうど良かったです。価格も市販より安くて助かりました。

対象商品 : 53557395
2022-04-09
用途: 折りたたみのEbike

折りたたみの自転車に使っています。車で持ち運ぶ時にカゴを取り外さないと畳めたいのですが、これは取り外しも楽な上、取り付けもしっかりと安定するように付けられるのでとても重宝しています! 折りたたみだけど、カゴがあると荷物が入れらるし、とっても便利です♪

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする