アイドリングストップ車用 PLATINUM CAR BATTERY

(11件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53567143 品番AD-MF K-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

「AQUA DREAM」 PLATINUM BATTERYのご紹介
当バッテリー(AQUA DREAM PLATINUM BATTERY)は、ISO 9001 / TS 16949 / ISO 14001 の国際品質に認証され、世界各国に流通が成されている、WORLDWIDE バッテリーです。
日本国内で活躍する多くの四輪車に強力なパワーを供給することができる最高峰レベル(高始動×大容量×優性能)のバッテリーです。
始動性能を最大限に高めるため、内部構造の電気の流れをスムーズにしつつ、内部短絡の発生を防止しています。これがバッテリー性能に如実に表れています。
内部に防爆フィルターを設置し、外部からの要因となる引火爆発の可能性を大幅に低下させ、また、振動や衝撃に耐えられる設計を施しています。
より長くお使い頂けるように、充放電時の電解液の減少を抑えるカルシウムすず合金を採用し、プレートを強化することで性能劣化を抑えます。
過酷な使用条件でも耐久性を維持するバッテリー活物質内の特殊添加剤が活物質の結晶構造を強化し、バッテリーの寿命を延ばします。
メンテナンスフリーの最大特徴であるインジケーターにより、バッテリーの状態、交換時期を知ることができます。
電気の流れをスムーズにするグリッド設計によって始動力を高めました。
活物質の結晶構造を強化する特別な添加剤を加えることによって寿命を延ばしました。
密封カバーの特別な構造を採用することによってユーザーの危険を保護します。
POINT-1 補水不要のMF (メンテナンスフリー)バッテリーです。
(通常のバッテリーは、バッテリー液が減ると、精製水、またはバッテリー用補充液を補充する必要が有りますが、AQUA DREAMバッテリーは補水が不要です。)
POINT-2 シールド型 液栓の無い密閉型のMF (メンテナンスフリー)バッテリーです。
(JIS MF SERIES/DIN MF SERIES/STARTING & CYCLINGバッテリーの全てが対象です。)
POINT-3 インジケーターを適用して、製品の交換時期や状態を一目で確認することができます。
(JIS MF SERIES/DIN MF SERIES/STARTING & CYCLINGバッテリーの全てが対象です。)
POINT-4 バッテリーの運びや装着に便利な人間工学的なハンドルデザインを採用しました。
(ハンドル/取っ手は、JIS MF SERIESの充電制御車対応/DIN MF SERIES/STARTING & CYCLINGバッテリーとなります。)
(ハンドル/ロープタイプは、大型業務車両用バッテリーです。)
POINT-5 特許を取得した特殊な端子/Patent Bushingは、ユーザーに安心感と便利さを提供しています。
(JIS MF SERIES/DIN MF SERIES/STARTING & CYCLINGバッテリーの全てが対象となります。)

幅(mm)127 箱高(mm)200 長側面長さ(cm)19 端子位置L バッテリー容量(Ah)28(5時間率) 定格電圧(V)12 適合K-42/K-44/K-50 総高さ(mm)222 本体質量(kg)約10.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187×127×200
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
【保証】
ISS(アイドリングストップ)車にご使用の場合、18ヶ月間または走行距離3万km(いずれかの早期到達まで)
※バッテリーの取付交換は、バッテリー及び取り付け車両の取扱説明書を十分に確認後、細心の注意をはらい実施して下さい。
AGM・アイドリングストップ車・ハイブリッド車へのバッテリー交換は専用テスターにて車載コンピューターのリセット作業が必要となる車種もございます。
専用テスターやスキャンツールをお持ちでない方やバッテリーの取り換えに自信のない方は、専門の取付業者様にご依頼下さい。
バッテリー交換後「アイドリングストップが作動しない」などの場合、電流積算値初期化やバッテリー放電電流積算クリアや車上操作でのリセット作業が必要になってきます。
自動車メーカー・車種によりリセット方法は様々です。
この場合バッテリーの不具合では無く、車両側の問題になりますのでご注意ください。
【確認事項】
※当バッテリーは、ISS(アイドリングストップ)車対応バッテリーとなります。
ハイブリッド車用(補機用)バッテリーには、互換性はございません。
互換適合品番以外の、バッテリーを装着した場合、補償の適応除外となりますので、ご了承ください。
バッテリーのご購入の際は、必ず用途に合ったバッテリーをお買い求めください。
※保証対象は、取扱説明書記載の保証適用条件に準じます。(ご購入後、ご利用前に、必ずご確認ください)
※お買い求めの前に、必ず車両に搭載されているバッテリーの形式をご確認ください。
※バッテリーは、車両の年式、仕様により適合しない車種が有りますので、現車のバッテリー形式、及び適合表などで確認の上、お選び下さい。
【使用上の注意】
※バッテリーには電解液(希硫酸)が入っています。
※横倒し、逆さま、落下や衝撃を与えないで下さい。
※電解液がこぼれると危険ですので、ご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-24
用途:
営業車のバッテリー
有限会社八代郡浄化槽管理センター 様

営業車軽バンの交換バッテリーで使用
標準バッテリーより容量が大きい物を付けてます
2年程使ってますが特段不具合ありませんね

対象商品:
53567159
2024-01-29
用途:
古くなったバッテリーの交換用

新車5年の車検時にオリジナルのバッテリーと交換しました。価格は満足です。耐久性は様子をみないとわかりません。

対象商品:
53567229
2023-09-16
用途:
車のバッテリー交換
黒岩さん家 様 (農・林・水産業)

今のバッテリーはアイドリングストップ用と充電制御用と一般タイプ用の3タイプがあるがその中でも価格が安く提供できると思い決めました。保証期間内に、ダメになる事は無いだろうと思い販売しました。取り付けはディーラー販売店にお願いしました。

対象商品:
53567143
2023-01-26
用途:
ピクシススペースのメンテナンス
ケーズプロダクツ 様 (卸売・小売業)

アイドルストップ車用バッテリーの中で一番価格が安かったので注文しました。
まだ換えたばかりなのでメジャーブランドと比べてどの程度長持ちするかは未定ですが、今のところ問題なく使えています。
左右の電極に保護キャップがかぶせてあり、価格の割にはしっかりした造りをしていると思います。

対象商品:
53567204
2023-02-25
用途:
弱ったバッテリーの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

コストパフォーマンス最高です。価格は安く、性能も高いのでおすすめです。長期間保管してもほとんど放電しません。

対象商品:
53567204
2022-08-09
用途:
社用車

一番リーズナブルでしたので購入しました。ミラージュ1000ccのアイドリングストップ車です。サイズアップになります。交換後は始動性も良くなり アイドリングストップ機能も良くなりました。

対象商品:
53567168
2021-08-31
用途:
車両メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

届いた商品の充電量も正常で直ぐに使えます
メーカー直送品ですがほぼ翌々日には届くので安心です
最近は各サイズで此方のメーカー商品を使用していますが、トラブル無しで使えています。

対象商品:
53567177
2021-10-09
用途:
自家用車に搭載
鉱業

交換後10か月になるが特に不具合はなく、良好な性能を維持している。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする