ミニクーラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53567466 品番MAC-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

省スペースや持ち運びを重視したサイズで、小型発電機でも使用できます。冷風・送風運転の切替が可能です。ダクトは冷風口・排熱口、どちらにも取り付け可能です。伸縮ダクト(50cmまで伸ばして使用可能)で360度自由に方向を変更できます。

電圧(V)(50/60Hz)単相100 用途キッチン・トイレ・脱衣所・ウォークインクローゼット等、エアコンが届かない場所でのスポット冷却に最適です。 電流(A)2.35/2.46 消費電力(W)188/215 タンク容量(L)7 電源コード(m)約1.8 騒音値(dB)約56/57 圧縮機全閉型レシプロ 冷媒封入量(g)105 冷房能力(kW)0.41/0.43
注意
※個人宅への配送不可となります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

NAKATOMI ミニエアコン MAC-10
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする