コガネイ
コガネイの エアシリンダ
コガネイの コンパクトエアシリンダ
スリムシリンダ 複動形 低速仕様
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダー径(Φmm)
50
ストローク(mm)
300
スイッチ数
1
注文コード
53568296
品番
T-DAB50X300-2-ZG530A1
参考基準価格(税別)
¥34,930
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
シリンダー径・ストローク・スイッチ数
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ径Φ16〜63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
シリンダー径(Φmm)
50
ストローク(mm)
300
作動方式
複動形
取付方式
サイドマウント
リード線(m)
1000
スイッチ数
1
スイッチ種類
2線式、無接点
ヘッドカバー
標準ヘッド