10K 青銅製ボールバルブ(フルボア)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53572497 品番 BOV
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 接続方式ねじ込み形 形状ストレート 材質(本体)青銅CAC406 寸法L(mm)49 寸法H(mm)39 接続ねじRc 寸法D1(mm)80 材質(シート)PTFE 材質(ボール)SUS304 寸法d(Φmm)10 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス 寸法d1(mm)10 最高許容圧力(MPa)(80℃以下の静流水)1.4、(80℃以下の脈動水・油・ガス)1.0[ガス…可燃性・毒性ガスを除く] ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM(ふっ素ゴム) 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)(レバー)SUS430 材質(ボンネット)CAC406 クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
注意
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37698114
2015-11-05
用途:
船のエンジン冷却水取り入れ部に使用

電蝕等に強いかどうか?ですからまだ即には結果分からず。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする