LJ10-BG 10K 鉛フリー銅合金製グローブバルブ 東洋バルヴ 53572698

10K 鉛フリー銅合金製グローブバルブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)50
呼び径(B)2
内容量1台注文コード53572698品番LJ10-BG
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は28,980円となります。
参考基準価格(税別)¥64,900販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
呼び径(A)50呼び径(B)2呼び圧力10K形状ストレート材質(本体)CAC911(鉛フリー青銅鋳物)寸法L(mm)140寸法H(mm)196最高使用圧力(MPa)(-29~100℃)1.4接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)125材質(ジスク)CAC911材質(ステム)C6803材質(ハンドル)ADC12材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする