曜日別特売
150E-BL-N 150型 青・黄銅アングルバルブ 東洋バルヴ 53572935

150型 青・黄銅アングルバルブ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
呼び径(A)65
呼び径(B)2・1/2
内容量1台注文コード53572935品番150E-BL-N
参考基準価格(税別)¥114,000販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
¥73,980
寸法D1(mm)
125
寸法H(mm)
199
寸法L(mm)
74
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2・1/2
最高許容圧力(MPa)
(120℃以下の静流水)1.4、(飽和蒸気)1.0
材質(本体)
CAC(青銅鋳物)
接続方式
ねじ込み形
分類
アングルバルブ
材質(ジスク)
CAC(青銅鋳物)
材質(ステム)
C3531
材質(ハンドル)
ADC12
材質(ボンネット)
C3771BE
材質(パッキン)
ノンアスベスト
クラス
150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする