曜日別特売
UDF-N 10K ステンレス製PTFEジスク入グローブバルブ 東洋バルヴ 53574509

10K ステンレス製PTFEジスク入グローブバルブ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
呼び径(A)32
呼び径(B)1-1/4
内容量1台注文コード53574509品番UDF-N
参考基準価格(税別)¥88,300販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
呼び径(A)32呼び径(B)1-1/4呼び圧力10K材質パッキンナット:SCS13A、グランド:SUS304、ハンドルナット:SS400(亜鉛めっき)、ネームプレート:A 1100P-H、パッキンワッシャー:SUS316材質(本体)SCS13A寸法L(mm)130寸法H(mm)151最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.4、(180℃以下の蒸気・空気・ガス・油又は脈動水)1.0寸法D(mm)100接続方式フランジ形材質(ジスク)SUS304材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)ADC12材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキンクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする