- 山型クリップ モノタロウ 53575026 - 山型クリップ モノタロウ 53575026 - 山型クリップ モノタロウ 53575026 - 山型クリップ モノタロウ 53575026

山型クリップ

(8件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53575026 品番 -
販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

資料を束ねるのに便利です。

材質(本体)スチール 表面処理クロムメッキ サイズ クリップ幅(mm)144 綴じ枚数約230 [A4(70gsm)時] 繰り返し・詰め替え対応
注意
※書類等を綴じる目的以外での使用はお止めください。
※周囲の温度や湿度、保管状況により錆びる場合がございます。
※子供の手の届く所に保管、放置しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-07
用途:
小麦粉の袋
株式会社マリッサワールドトレーディング 様 (卸売・小売業)

小麦粉の袋に封をするために買いました。とてもいい感じで密閉できます。強力なバネで耐久性もありそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
53575026
2023-07-11
用途:
商品の束ねに使用してます。

2回目購入です。クリップを開ける時、手の押さえの端が丸く内側に
曲がってて、とても使い易く助かっております。

2人が参考にしています
対象商品:
53575026
2023-08-11
用途:
開封後の菓子袋の止め

幅広で非常に重宝しています。
100均の専用クリップより幅広だし耐久性もよい。
安いし。

1人が参考にしています
対象商品:
53575017
2023-02-03
用途:
アンテナの固定用
祐徳電子 様 (卸売・小売業)

機能的には問題ないです。
問題は、本体に貼ってあるシールがなかなか剥げず、とるのに
時間がかかります。
粘着性の弱いものへの変更またはシールを使用しないように改善いただきたい。(すぐに綺麗にはげるものへの変更)

4人が参考にしています
対象商品:
53575017
2022-11-18
用途:
用紙の固定

クリップのハサミ面が平らで100o幅の物が欲しくて探していた所こちらを見つけました。とても使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
53575017
2021-09-27
用途:
網戸の張り替えに
福永 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

100円ショップには売っていないサイズで今回は網戸の張り替えに使用しましたが、大きさ的にもバッチリでした。

1人が参考にしています
対象商品:
53575026
2021-10-14
用途:
工場内作業

思った以上に大きかったですが、「大は小を兼ねる」で使っています

1人が参考にしています
対象商品:
53575026
2020-12-24
用途:
製造指示書止め
日吉工業株式会社 様

幅が広く、つるしておいても落ちにくく、使いがってがよい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする