※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
冨士電線(東京)
冨士電線(東京)の PCアクセサリー
冨士電線(東京)の ケーブル
冨士電線(東京)の LANケーブル
エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5eシールド付き)(屋内用)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(200m)
注文コード
53581929
品番
FS-TPCC5 0.5mmX4P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
シールド付きケーブル
Reelex II 梱包形式を採用
耐ノイズ対策用
環境に優しい鉛フリーPVCを採用
レングスマーク付き
規格
CAT5e
ケーブル長(m)
200
ケーブル外径(Φmm)
6
色
赤
構造
単線
ケーブル
スタンダード
シールド
STPケーブル
概算質量(kg/km)
34
対数(P)
4
導体サイズ(mm)
0.5
対応アプリケーション
10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T