※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
冨士電線(東京)
冨士電線(東京)の PCアクセサリー
冨士電線(東京)の ケーブル
冨士電線(東京)の LANケーブル
カテゴリー6(Cat. 6)シールド付き(屋外用)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本(60m)
注文コード
53582349
品番
FS-TPCC6-LAP 0.5mmX4P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
シールド付きケーブル
屋外用LAPシース
サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り
レングスマーク付き
規格
CAT6
ケーブル長(m)
60
ケーブル外径(Φmm)
10.5
色
黒(外皮)、薄青(内被)
構造
単線
使用場所
屋外対応
コネクタ
無し
シールド
STPケーブル
概算質量(kg/km)
75
導体
単線
対数(P)
4
導体サイズ(mm)
0.5
対応アプリケーション
10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX
伝送速度(Gbps)
1
伝送帯域(MHz)
250
ケーブル太さ(mm)
10.5
カテゴリー
Cat6
PoE対応
4-pair PoE対応