ニチバン
ニチバンの 布テープ
布粘着テープ コンパル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(50mm×10m)
注文コード
53588834
品番
CPN10-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
高品質でテープとしての使い勝手が良好です。
持ち運びに便利なコンパクトサイズ。
厚手で丈夫な強粘着タイプ。
手で切れるので、はさみがいりません。
色
銀
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
10
基材
ポリラミスフ
粘着剤
ゴム系(無溶剤)
用途
登山、キャンプ、旅行など、レジャーでの携帯に。梱包や補修など、家庭での常備品に。防災常備品として、非常用持ち出し袋に。
寸法(mm×m)
50×10
RoHS指令(10物質対応)
対応
テープタイプ
手で切れる
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53588834
CPN10-50
09449185
N60SV03
布テープ No.600Vカラー
セキスイ
1巻
¥
529
税込
¥
582
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)