東和制電工業(TOWA)
東和制電工業(TOWA)の 圧力・流量測定
東和制電工業(TOWA)の 液面計/レベル計
東和制電工業(TOWA)の レベルスイッチ
パドル式レベルスイッチ(耐荷重用)(PRL-500N)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53639198
品番
PRL-500N-JIS5K65A-220V-L-120
参考基準価格(税別)
¥109,000
販売価格(税込)
¥119,680
販売価格(税別)
¥
108,800
バスケットに入れる
粉粒体専用のスタンダードタイプ。大きな荷重がかかるタンク下部への取付に最適。(低コストタイプ)
仕様
対荷重用
寸法L(mm)
120
電源電圧
AC200/220V
羽寸法(mm)
W-1(80×80)
取付サイズ
JIS5K65A