パドル式レベルスイッチ(HL-400G型)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53639566 品番 HL-400G-G3/4-110V-L-200
参考基準価格(税別)¥79,000 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

粉粒体専用の小型タイプ。取付スペースの狭い小型タンクやホッパーなどに最適。(保護管付)

用途
原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。
射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。
レベルスイッチ単品購入の際に
寸法L(mm)200 電源電圧AC100/110V 取付サイズG3/4" 羽寸法(mm)W-35×80 仕様リード線500mm付/屋内仕様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする