液体用超音波式レベル計

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様接液材質PVDF/DC4〜20mA出力/2線式 注文コード53639837 品番SGV-380-2
参考基準価格(税別)¥287,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

液体専用の非接触タイプ。測定物に直接触れることを懸念される場合に最適。

寸法L(m)0.25〜6 電源電圧DC13.4〜36/48〜720mW 取付サイズG2" 仕様接液材質PVDF/DC4〜20mA出力/2線式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする