曜日別特売
CHD2FFA40C-165A-M9BZ JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FFA4 SMC 53641086

JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FFA4

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径注文コード53641086品番CHD2FFA40C-165A-M9BZ
参考基準価格(税別)¥34,720販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
ストローク(mm)165チューブ内径(Φmm)40クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス 7 MPaジャバラ(-) なしリード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(A) ロッド先端ナット付オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする