CHD2FFD32B-200 JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FFD SMC 53646722

JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FFD

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)200注文コード53646722品番CHD2FFD32B-200
参考基準価格(税別)¥26,570販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。
・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。
・工作機械、食品機械、洗車機など。

ストローク(mm)200チューブ内径(Φmm)32クッション(-) 両側クッション付ロッド先端ねじ(-) ロッド先端ナットなしオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしシリーズ(F) ステンレス 7 MPaジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする