曜日別特売
ROA7268 スマートフォン除菌器Dr.カプセル ブラック ロア・インターナショナル 53690194

 

ROA7268 スマートフォン除菌器Dr.カプセル ブラック ロア・インターナショナル 53690194
ROA7268 スマートフォン除菌器Dr.カプセル ブラック ロア・インターナショナル 53690194
ROA7268 スマートフォン除菌器Dr.カプセル ブラック ロア・インターナショナル 53690194

スマートフォン除菌器Dr.カプセル ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード53690194品番ROA7268
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

スマホに被せてスイッチを押すだけで簡単に除菌できるスマートフォン除菌器です。
殺菌効果の高いUV-C領域の紫外線で強力に除菌が可能です。
電源ボタンを押すとLEDが点灯していき除菌経過が表示され、全てのLEDが連続点滅して消灯すると除菌完了です。
フル充電時1回5分の除菌で10回使用できます。

付属品本体充電用USBケーブル、説明書寸法(mm)110×199×39.7質量(g)163.5使用電圧(V)3.7対応機種5.5インチまでのスマートフォン充電電圧(V)5V/1A充電時間(分)約30(5V・1A基準)バッテリー容量(mAh)300除菌時間(分)約5連続使用回数約10回(フル充電時、1回5分間x10回分)
注意
※電源を入れた後、手に持って直接UVランプを絶対に見ないでください。(子供の手が届かないところに置いてください)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする