SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ISOシリンダ
ISO規格準拠油圧シリンダ 10MPa CHDSD
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
250
シリンダ内径(Φmm)
100
注文コード
53698346
品番
CHDSDB100-250
参考基準価格(税別)
¥115,390
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・シリンダ内径・ロッド先端ねじ
など
142
種類から選べます
他の種類を見る
・質量 最大 50%
※同サイズのタイロッド形シリンダCH2シリーズとの比較値です
・カバーと取付支持金具が一体型
のため、分解、組付けが容易
シリンダ内径(Φmm)
100
作動方式
複動
ストローク(mm)
250
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
CADデータダウンロード