曜日別特売
CHKDB100-15-XC61 JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CHKDB SMC 53703867

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CHKDB

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)15注文コード53703867品番CHKDB100-15-XC61
参考基準価格(税別)¥42,410販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

・アルミボディで軽量、コンパクト。
・オートスイッチの取付可能。
・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。
・JIS規格準拠(CHKDシリーズ)
・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)

ストローク(mm)15チューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじ磁石内蔵有無(-) 磁石なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする