ワイズギア
ワイズギアの 外装系
ワイズギアの スクリーン関連
フライスクリーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53708945
品番
Q5K-YSK-081-R01
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
車体にマッチするスマートデザインのショートスクリーン。
MT-09ロゴ入り。
仕様
MT-09ロゴ入り
材質
ポリカーボネート製(PC)
厚さ(mm)
3
色
ダークスモーク
車種
MT-09