ワイズギア
ワイズギアの 外装系
ワイズギアの スクリーン関連
ウインドシールドSET
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53708988
品番
Q5K-YSK-016-R01
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ポリカーボネート製4mm厚のスクリーンと取付けステーのセットです。
仕様
DS250専用
材質
ポリカーボネート製(PC)
厚さ(mm)
4
寸法(縦×横)(mm)
546×579
車種
DS250