曜日別特売
CJ5D16SR-10 ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ CJ5D1 SMC 53716844

ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ CJ5D1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
チューブ内径(Φmm)16
ストローク(mm)10
内容量1個注文コード53716844品番CJ5D16SR-10
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。
水のかかる環境でも耐食性が向上。
・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)10ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°材質(パッキン)(R) NBR
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする