樹脂製(PVC)製 配管継手 ボールバルブ

(56件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53718736 品番 48BVN032P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

配管用・水道・スプリンクラーなどに使用できるPVC製ボールバルブ。差し込み式とネジ式のラインナップがございます。13Aのサイズはネジ式はありませんのでご注意ください。

接続方式ネジ式 サイズ32 インチ表示1 1/4 用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質(本体)PVC 呼び径(B)1-1/4 使用流体常温の水・空気・油 呼び径(A)32 口径タイプフルボア型 最高許容圧力(MPa)2.75 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 56
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-04
用途:
野菜ハウスの灌水に
井澤農場 様

2分の1インチを使ってみたらとても使いやすかった、締め切りも良く水漏れしないのでこれは良かった、(電動ポンプなので圧が下がると動く)これは良いとポンプの元栓につけたらしばらくしてからひびが入って水が噴き出した、締め付けは緩めにしないとだめな様です。

1人が参考にしています
2025-07-21
用途:
庭の自動散水システムに使う予定です
教育・研究機関

まだ使っていませんが、塩ビ配管に使うために購入しました。
ここの散水バルブの開閉と、冬季の配管内の水の排水のために、
バルブごとに、二つずつつける計画です。

1人が参考にしています
2025-10-03
用途:
田んぼの水の管理
有限会社ウエダ企画 様 (建設業・工事業)

これ固すぎて使えませんよ。2個購入してひとつは力には自信がある私でもほぼ動きません。レバーが30p程度長ければ開閉できそうですがVUのパイプでは耐えられず割れてしまうかもです。使い道無いので分解して緩める方法探してみます。

3人が参考にしています
2024-10-20
用途:
農業用潅水フィルターの水抜きコック用
農・林・水産業

5馬力のモーターでポンプを回しています。フィルターの水抜きがネジ式だったのですが、時々砂を吸い込んでフィルターが詰まるので、容易に排水(開閉)出来るように当商品を購入取り付けました。
年に数回の開閉ですが、2年間使ってなんの問題もないです。
圧で壊れる事も無く、コックがバカになることもなく。

1人が参考にしています
対象商品:
53718788
2024-11-14
用途:
ハウスの灌水用
農・林・水産業

丸2年使っています。 耐久性も今のところ問題無くコスパの良い製品だと思います。

2024-09-04
用途:
水道の延長パイプ取り付け
HOKUTO 様 (サービス業)

長持ちするし、使いやすいし金属のバルブよりも軽いので非常に良いです。

対象商品:
53718745
2023-10-17
用途:
樹脂管のバルブ

ちょっと動きが渋い感じがしますが、ゆるいよりは良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
53718779
2023-05-07
用途:
敷地内の分岐水道管

細めの塩ビ管だったので異径の継ぎ手を挟んで塩ビ管用接着剤で固定し漏れもなくON-OFFできている。地中の配管に使用。コスパが良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする