※寸法図

40A0021 拡散スーパーLEDライト15灯 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53719533 40A0021 拡散スーパーLEDライト15灯 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53719533 40A0021 拡散スーパーLEDライト15灯 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53719533

拡散スーパーLEDライト15灯

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53719533 品番40A0021
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

大型船のデッキライトにピッタリな超高輝度の拡散ライト!超高輝度なLEDを15個も使用した角型タイプのLEDライトです。
大型のプレジャーボートや遊漁船のデッキを照らすのに最適な光量です。
IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。

質量(g)867 消費電力(W)27 入力電圧(V)(DC)10〜30 取付ボルトM10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×73×89 コード長さ(mm)400 色温度(K)6000 LED【チップ】OSRAM 光束(Lm)6750 防水性IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする